Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter,30 Blatt (80g/m²),Kunststoff/Metall,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223743
223743
Artikel-Nr.:
     827-223743
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     F30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Hefter
  • Leistung 30 Blatt (80g/m²)
  • Einlegetiefe 55 mm
  • für 168 - 210 Klammern Typ 24/6, 26/6
  • nachfüllen über Oberlademechanik
  • aus Kunststoff/Metall in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 223749 Heftklammern, 24/6, Schenkel L 6 mm
  • 223750 Heftklammern, 26/6, Schenkel L 6 mm

Suchbegriffe:
Bürohefter, Büroheftgerät, Handtacker, Handzangenhefter, Hefter, Heftgerät, Heftzange, Tacker, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Ordnungshelfer:
Heftgerät
Heftgerätetyp:
Hefter
Heftleistung:
30 Blatt (80g/m²)
Einlegetiefe:
55 mm
Ladekapazität:
168-210 Stück
für Heftklammertyp:
24/6, 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Material:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch, Handtacker, Handzangenhefter, Hefter, Heftzange, Tacker, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 19,00*
2 Tage
78
€ 9,90*
ab € 14,01*
€ 20,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
AGR246
ab € 1,59*
Zubehör
RAJA
AGR266
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.