Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistolen
Heißklebepistolen
Heißklebepistolen
Artikel-Nr.:
     315-HB196
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HB196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter

Die Heißklebepistolen sind universelle Helfer zum mühelosen Kleben einer Vielzahl an Materialien wie Papier, Karton, Holz, Kunststoff, Keramik oder Metall. Sie können damit einfach, schnell und sauber Verpackungen verschließen oder Materialien miteinander verbinden.

Zur einfachen Handhabung sind die Heißklebepistolen mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet und haben ein geringes Eigengewicht (410g bzw. 605g). Sie haben eine sehr hohe Schmelzleistung und sind nach einer kurzen Aufheizzeit schnell einsatzbereit. Dank einem langen Abzug ist ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerer Verwendung garantiert. Ein integrierter und abnehmbarer Ständer sorgt auf Wunsch für Standfestigkeit. Die Heißklebepistole kann somit stets griffbereit auf dem Packtisch positioniert werden.

Je nach Nutzungsanforderungen haben Sie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modellen:

Für den normalen Gebrauch (Bestell-Nr. HB196):

  • Leistung: 125W, Verarbeitungstemperatur: 200°C, Schmelzleistung: bis 0,8 kg/h

Für den intensiven Gebrauch (Bestell-Nr. HB240):

  • Leistung: 300W, Verarbeitungstemperatur: 190°C, Schmelzleistung: 1,0-1,5 kg/h, mechanische Hubbegrenzung zur exakten Voreinstellung der Klebstoffmenge (Abzug einstellbar)
  • 30 % reduzierte Abzugskräfte für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Präzise, elektronische Temperaturregelung

Beide Modelle der Heißklebepistolen werden im praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert.

Weitere Details:

  • Maße: L 265 x H 185 x B 65 mm (HB196) bzw. L 260 x H 215 x B 85 mm (HB240)
  • Geeignet für Klebestäbchen mit Länge 200-300 mm, Ø 12 mm
  • Spannung: 220-230 V, 50 Hz
  • Leistung: 125 Watt (HB196), 300 Watt (HB240)
  • Lieferung im Koffer
  • Auswechselbare Düse (Standarddurchmesser 3,0 mm): 1 Ersatzdüse bereits im Lieferumfang enthalten, verschiedene Austauschdüsen auf Anfrage erhältlich

Bei uns finden Sie auch die passenden Klebestäbchen für Ihre Heißklebepistolen!

Weitere Informationen:
Schmelzdurchfluss:
0,5 - 0,8
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
0,41
Leistung:
125
Verarbeitungstemperatur:
200°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.