Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltücher vorgeschnitten 23 x 56 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baumwolltücher vorgeschnitten 23 x 56 cm
Baumwolltücher vorgeschnitten 23 x 56 cm
Baumwolltücher vorgeschnitten 23 x 56 cm
Artikel-Nr.:
     315-MN4160
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MN4160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die gebleichten Baumwolltücher sind besonders praktisch und effizient. Sie erhalten 140 Baumwolltücher als Zuschnitte in einem Spenderkarton. Der Spenderkarton ist schnell und ordentlich verstaut, die Putzlappen im Handumdrehen einsatzbereit. Die Baumwolltücher sind zu 100% aus Baumwolle und zusätzlich gebleicht. Sie können die Putzlappen ganz einfach nach dem Gebrauch waschen. Somit sind sie mehrfach verwendbar und besonders effizient.

Die Baumwolltücher eignen sich ideal zum Putzen, Wischen und Reinigen in Gebäuden oder in der Industrie. Sie können sie speziell für empfindliche Oberflächen verwenden, da die Baumwolle besonders oberflächenschonend ist.

Alle Details im Überblick:

  • Waschbare und hygienische Baumwolltücher
  • Gebleicht
  • Für empfindliche Oberflächen
  • Material: 100% weiße Baumwolle
  • Format Baumwolltuch: L 56 x B 23 cm
  • Anzahl Tücher pro Karton: 140 Baumwolltücher
  • Lieferung: vorgeschnitten im Spenderkarton
  • Maße Spenderkarton: L 60 x B 30 x T 12 cm

In unserem Putzlappen und Reinigungstücher Sortiment finden Sie viele weitere praktische Reinigungsutensilien.

Weitere Informationen:
DE:largeur du chiffon:
23 CM
DE:longueur du chiffon:
56 CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,28*
€ 100,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,21*
€ 99,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,59*
€ 87,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,46*
€ 82,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,16*
€ 62,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.