Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer auf Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer auf Rollen
Müllsackständer auf Rollen
Müllsackständer auf Rollen
Artikel-Nr.:
     315-PEP105
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PEP105
EAN/GTIN:
     4058409062460
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Der Müllsack-Ständer ist durch die 2 Rollen leicht beweglich und ermöglicht Ihnen dadurch einen flexiblen Einsatz. Sie können Ihren Mülllsack ganz einfach überall hin transportieren, wo Sie ihn gerade benötigen. Der Ständer ist außerdem besonders praktisch, da er einen Deckel besitzt. Der Beutel wird mit einer Gummilasche gehalten.

Tipp: Sie können den mobilen Müllsack-Ständer auf Rollen übrigens auch im praktischen Set mit 200 stabilen Müllsäcken erhalten!
  • Material: Metall, blaue Epoxydfarbe
  • Außenmaße: H 87 x T 40 x B 40 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
110 l
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Müllsack-Ständer auf Rollen, abfallentsorgung, entsorgung, halterung, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung, ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 103,88*
Lager 315
9
€ 9,90*
ab € 92,30*
€ 123,47*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
AFZ110ZE
ab € 21,54*
Zubehör
RAJA
AFZ01
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.