Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

f. 1x110l,HxBxT 870x400x400mm,Gestell blau,Deckel Metall blau,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222781
222781
222781
Artikel-Nr.:
     827-222781
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PEP105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
1 Sackhalterung(en) für je 110 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 870 x 400 x 400 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Gummilasche zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Metall mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in blau
  • Deckel aus Metall mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in blau
  • Unterbau 2 Rollen

Zubehör:

  • 222764 Müllsack, 110 l, HDPE, Stärke 25 µm, m. Verschlussband, HxB 1100x700 mm, schwarz
  • 222806 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, HxB 1100x700 mm, schwarz

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsackhalter, Müllentsorgung, Müllsackhalter, Müllsackständer, Müllsammler, Reinigung und Entsorgung

Weitere Informationen:
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
110 l
Höhe:
870 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Sackbefestigung:
Gummilasche
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
Material Deckel:
Metall
Oberfläche Deckel:
epoxylackiert
Farbe Deckel:
blau
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
blau
Gestell Funktion:
fahrbar
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Reinigung und Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 106,54*
2 Tage
6
€ 9,90*
ab € 92,39*
€ 124,24*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
AFZ110ZE
ab € 21,53*
Zubehör
RAJA
AFZ01
ab € 38,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.