Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L Profile, 100% recycelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
L Profile, 100% recycelt
L Profile, 100% recycelt
L Profile, 100% recycelt
Artikel-Nr.:
     315-PROFLR50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PROFLR50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil

Unsere L Profile schützen perfekt alle Ecken und Kanten Ihrer Produkte und bilden einen stoßsicheren Abstandhalter zwischen Produkt und Karton. Auf diese Weise absorbieren die L Profile nicht nur Schläge und Stöße, sondern schützen auch vor Kratzern und Verrutschen, sowohl beim Transport als auch bei der Lagerung. Sie sind sehr reißfest, geruchlos, luft- und wasserdicht und daher äußerst vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus können Sie Ihre Ware mit unseren L Profilen umweltfreundlich polstern. Die langlebigen Kantenschutzleisten sind nämlich 100% recycelt und auch recycelbar.

  • Einfache Verwendung: L Profile können mit einem Cuttermesser auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede von -40° bis +100°C
  • L Profile mit Haftklebestreifen (Bestell-Nr. PROFLR50A und PROFLR75A) sind besonders leicht anzubringen
  • Umweltfreundlich: 100% recycelbar und wiederverwendbar
  • Länge: 2 m
  • Material: Schaum aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen, Dichte 30 kg/m³

In unserem Sortiment finden Sie noch zahlreiche weitere umweltfreundliche Füll- und Polstermaterialien wie beispielsweise Packpapier oder natürlich abbaubare Verpackungschips.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
240
Dichte kg/m³:
33
Innenmaß (A):
50
Stärke:
7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 145,4712*
Lager 315
12
Frei Haus
ab € 182,2824*
€ 225,1536*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,1536*
€ 267,93278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,504*
€ 264,77976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,0336*
€ 246,36998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,2832*
€ 232,38701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,2824*
€ 216,91606
pro Packung
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,75951* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.