Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste,L-Form,L 2000mm,innen B 50mm,blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
215551
215551
215551
215551
215551
215551
215551
Artikel-Nr.:
     827-215551
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PROFLR50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzprofil
kantenschutz kunststoff
Kantenschutzleiste
  • L-Form
  • Individuell anpassbar durch leichtes Zuschneiden
  • Länge 2000 mm
  • Breite innen 50 mm
  • aus Polyethylen in blau, zu 100 % recycelbar
  • Stärke 6 mm
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Kantenschutz, Kantenschutzleiste, Kantenschutzprofil, Schutzprofil, Verpackung, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Polyethylen
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Länge:
2000 mm
Breite innen:
50 mm
Stärke:
6 mm
Füllmaterial Eigenschaft:
zuschneidbar
Form:
L-Form
Farbe:
blau
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil, Kantenschutzleiste, Schutzprofil, Verpackung, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 145,4712*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 182,2824*
€ 225,1536*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,4712*
€ 173,11073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,4208*
€ 173,05075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,5416*
€ 163,6745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,8312*
€ 155,68913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,30*
€ 139,587
pro Packung
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,48875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.