Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 240 l


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke 240 l
Müllsäcke 240 l
Müllsäcke 240 l
Artikel-Nr.:
     315-W074R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     W074R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Die Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 240 l, 400 l und 600 l eignen sich ideal für die Sammlung von Abfällen wie Kartons, Folien und Styropor. Durch das transparente Material sind Abfallart und Füllhöhe jederzeit sichtbar.

Bei RAJA finden Sie auch den passenden Müllsack-Ständer für Müllsäcke mit 600 l Volumen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Inhalt:
240
Anzahl Beutel je Rolle:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,31*
€ 187,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,38*
€ 183,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 138,95*
€ 165,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,41*
€ 161,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,76*
€ 157,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,82*
€ 128,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.