Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossvolumige Müllsäcke 1500l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Grossvolumige Müllsäcke 1500l
Grossvolumige Müllsäcke 1500l
Grossvolumige Müllsäcke 1500l
Artikel-Nr.:
     315-WO69S40R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WO69S40R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Die großvolumigen Müllsäcke sind ideal für Lager und Werkstatt – überall wo viele voluminöse Abfälle anfallen. Durch die Rollen am passenden Müllsack-Ständer können die großvolumigen Müllsäcke individuell bewegt werden.
  • Reißfest und stabil
  • Material: LDPE
  • Stärke: 45 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
40
Inhalt:
1500 l
Höhe:
2.000
Tiefe:
600
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Styroporsack, 1500l abfallsack, abfall säcke, abfallsäcke raja, abfallentsorgung, entsorgung, groß, großvolumige müllsäcke, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 49,17*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 54,05*
Lager 315
76
€ 9,90*
ab € 93,51*
€ 134,31*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,31*
€ 159,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,98*
€ 157,06
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 118,78*
€ 141,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,09*
€ 138,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 106,69*
€ 126,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 93,51*
€ 111,28
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 2,33775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
B068C
ab € 328,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.