| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-4211FP00 RF Herst.-Nr.: 4211FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650738 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Spitzzange INOX gerade kurze Backen -ohne Hieb - 120mm, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 g | Länge: | 120 mm | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange rosftrei, INOX Spitzzange, Elektronik-Spitzzange rostfrei, ElektronikSpitzzange INOX, rostfreie Zange, FlachRundzange INOX, HalbRundzange rostfrei, Radiozange, Schnabelzange |
| | |
| |