| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-4221FP00 RF Herst.-Nr.: 4221FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650714 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Flachzange INOX kurze Backen -ohne Hieb - 120mm, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 44 g | Länge: | 120 mm | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Flachzange rostfrei, INOX-Flachzange rostfrei, Elektronik-Flachzange INOX, rostfreie Zange, Radiozange, SchnabelSpitzzange INOX, Schnabelzange |
| | |
| |