| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-4231FP00 RF Herst.-Nr.: 4231FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650721 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Rundzange ESD kurze Backen -ohne Hieb - 120mm, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 g | Länge: | 120 mm | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Rundzange rostfrei, INOX-Rundzange rostfrei, Elektronik-Rundzange INOX, rostfreie Zange, Radiozange, SchnabelSpitzzange INOX, Schnabelzange |
| | |
| |