| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-4412 FP00 RF Herst.-Nr.: 4412FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650806 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Spitzzange INOX gerade lange Backen -mit Kreuzhieb - 145mm, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 67 g | Länge: | 145 mm | Greifflächen: | mit Kreuzhieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, spitzzange l.145mm, Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange rostfrei, INOX-Spitzzange rostfrei, Elektronik-Spitzzange rostfrei, ElektronikSpitzzange INOX, rostfreie Zange, FlachRundzange INOX, HalbRundzange rostfrei, Radiozange |
| | |
| |