Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Singlepack Light Cyan T804500 UltraChrome HDX/HD 700ml - C13T804500 - Epson
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3194
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3194-C13T804500
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T804500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Singlepack Light Cyan T804500 UltraChrome HDX/HD 700ml
Weitere Informationen:
Artikelzustand:
Neu
Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 6000 STD; SureColor SC-P 6000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 STD; SureColor SC-P 7000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 V; SureColor SC-P 7000 Violet Spectro; SureColor SC-P 8000 STD; SureColor SC-P 8000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 STD; SureColor SC-P 9000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 V; SureColor SC-P 9000 Violet Spectro
... >
Lager 3194
>
Lager 3194 - Sortiment 1
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone light cyan
,
druckerpatrone epson
,
light cyan tinte epson
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 242,56*
Lager 855
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,94*
€ 246,42*
Lager 3194
€ 7,14*
ab € 213,43*
€ 250,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 220,98*
€ 258,83*
Lager 7405
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 225,42*
€ 262,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3194
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3194
Versand:
Lager 3194
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,14*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3194
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P6000 STD Spectro
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.365,07*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.089,92*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.208,58*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.560,91*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.080,06*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.769,55*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,66*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.488,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen