Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T8045 Hell Cyan Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson T8045 Hell Cyan Original
Epson T8045 Hell Cyan Original
Artikel-Nr.:
     7405B-991076017
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T804500
EAN/GTIN:
     0010343917514
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson T8045 Hell Cyan Original

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson T8045 - hell Cyan - Original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Hell Cyan (pigmentiert) Kapazität: 700 ml Patronenmerkmale: Epson UltraChrome HDX Ink Kompatibel mit: SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P7000V, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9000V

Epson T8045 Hell Cyan Original

Produktbeschreibung:

Herst.–Teilenr.: C13T7405–804500 · Inhalt: 1 St. · Kurznummer: T8045 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle: SureColor SC P 6000, SureColor SC P 7000, SureColor SC P 8000, SureColor SC P 9000 · Produkt–Art: Tintenpatrone · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Light Cyan · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatrone

Technische Details:

Technische Details
Quantity per pallet layer (UK)
18 Stück(e)
Quantity per pallet (UK)
336 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
16 Stück(e)
Pallet width (UK)
100 cm
Pallet height (UK)
9,6 m
Pallet length (UK)
120 cm
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
1,22 kg
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Funktionen
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
OEM–Code
C13T7405–804500
Typ
Original
Kompatibilität
SureColor SC–P6000 STD, SureColor SC–P6000 STD Spectro, SureColor SC–P7000 STD, SureColor SC–P7000 STD Spectro, SureColor SC–P7000 Violet Spectro, SureColor SC–P7000V, SureColor SC–P8000 STD, SureColor SC–P8000 STD Spectro, SureColor SC–P9000 STD, SureColor SC–P9000 STD Spectro, SureColor SC–P9000 Violet Spectro, SureColor SC–P9000V
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
700 ml
Logistikdaten
Palettenhöhe
9,6 m
Palettenlänge
120 cm
Palettenbreite
80 cm
Menge je Palette
168 Stück(e)
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)
Ursprungsland
Indonesien


Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 6000 STD; SureColor SC-P 6000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 STD; SureColor SC-P 7000 STD Spectro; SureColor SC-P 7000 V; SureColor SC-P 7000 Violet Spectro; SureColor SC-P 8000 STD; SureColor SC-P 8000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 STD; SureColor SC-P 9000 STD Spectro; SureColor SC-P 9000 V; SureColor SC-P 9000 Violet Spectro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 242,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,94*
€ 246,42*
€ 7,14*
ab € 213,43*
€ 250,94*
€ 3,50*
ab € 220,98*
€ 258,83*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 225,42*
€ 262,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.365,07*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.089,92*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.208,58*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.560,91*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.080,06*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.769,55*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,66*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.488,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.