| |
|
| Artikel-Nr.: 328-10004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250410150413 |
| |
|
| | |
| - Material: Polypropylen (PP)
- Maße (LxBxH): 120 x 140 x 25 mm
- Reflexlinsen rot/weiß, beidseitig
- Befestigung: zum Einschlagen oder Aufkleben
| | Achtung: Befestigungsmaterial (4 Stk. pro Markierungsnagel) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Hinweis: Für Befestigung muss erst mit 6-er Bohrer vorgebohrt werden. Dann wird der Schraubnagel eingeschlagen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | orange | Befestigung: | zum Einschlagen oder Aufkleben | Material: | Polypropylen (PP) | Reflexlinsen: | rot/weiß, beidseitig | Breite: | 140 mm | Länge: | 120 mm | Höhe: | 25 mm | Form: | oval |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, Markierungsnägel, markierungsnägel, Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Temka, Parkplatzmarkierung, Markiernagel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 27 | | € 6,95* | ab € 2,34* | € 3,43* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,65* | € 4,48* | | | | | | 35 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,40* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|