Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK SuperBUNDY Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: PREMARK SuperBUNDY Kleber (Art. 12287)
Modellbeispiel: PREMARK SuperBUNDY Kleber (Art. 12287)
Artikel-Nr.:
     328-12287
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527976513
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
SuperBundy
Kleber
Bundy
  • Material: Thermoplastik
  • Breite: 215 mm
  • Länge: 215 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 40 Stück

|
  • enthält 30% Glasperlen
  • plazieren, erhitzen, kleben
  • ein nicht toxisches Produkt, keine Schadstoffe
  • für besondere Aufgaben und härteste Verkehrsbelastungen hergestellt
  • auf Asphalt-, Betondecken sowie Pflastersteinen verwendbar
  • enthält keine toxischen Substanzen
  • das Applizieren sowie das Entfernen ist völlig ungefährlich und unbedenklich für die Umwelt
|

Hinweis: Kegel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
215 mm
Länge:
215 mm
Material:
Thermoplastik
Verpackungseinheit (VPE):
40 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 82,29*
Zubehör
Premark
303641
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.