Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keine Wendemöglichkeit Nr.1008-34, 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 1008-34 (Keine Wendemöglichkeit)
Modellbeispiel: VZ Nr. 1008-34 (Keine Wendemöglichkeit)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-1008-34-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588264851
Suchbegriffe:
1008-34 (Zusatzzeichen)
2024 (Zz-Halbstandard)
2424 (Zz-Halbstandard)
keine Wendemöglichkeit (Zz-Halbstan...
Das Verkehrszeichen 1008-34 StVO aus robustem Aluminium, ist langlebig und wetterbeständig, ideal für den Einsatz im Außenbereich.

Mit seiner klaren und gut sichtbaren Aufschrift "Keine Wendemöglichkeit" sorgt dieses Verkehrszeichen für eine klare und eindeutige Kommunikation im Straßenverkehr. Es ist unverzichtbar für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und hilft dabei, Unfälle zu vermeiden.

Dank seiner hochwertigen Verarbeitung und Materialien ist das Verkehrszeichen besonders langlebig und zuverlässig. Es erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und ist einfach zu montieren.

Verkaufsargumente:
1. Robustes Aluminiummaterial für Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit
2. Klare und gut sichtbare Aufschrift für eine eindeutige Kommunikation im Straßenverkehr
3. Erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und ist einfach zu montieren
4. Unverzichtbar für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer
5. Hochwertige Verarbeitung für Zuverlässigkeit und Beständigkeit

  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,84*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,97*
Zubehör
Schake
ab € 16,03*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 209,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.