Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Exzenterklemme -Schalblitz- mit angeschweißter Verstärkungsecke rot lackiert (Art. 10182)
Modellbeispiel: Exzenterklemme -Schalblitz- mit angeschweißter Verstärkungsecke rot lackiert (Art. 10182)
Artikel-Nr.:
     328-10183
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     25 x 10183
EAN/GTIN:
     4250384700331
Suchbegriffe:
Exzenterklemme
Spannfrosch
Eisendraht
Spanndraht
  • Material: Stahl
  • für Spanndrähte von 5 - 10 mm
  • Grundplatte 110 x 75 mm
  • belastbar bis 2.500 kg
  • mit angeschweißter Verstärkungsecke
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschichtung:
verzinkt
Farbe:
ohne
Material:
Stahl
Grundplatte Breite:
75 mm
Grundplatte Länge:
110 mm
für Spanndrähte:
5 - 10 mm
belastbar bis:
2500 KGM
Verpackungseinheit (VPE):
25 C62
Weitere Suchbegriffe: spanndraht, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Schalblitz, Klemme, Spanndrähte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3,78*
€ 5,58*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 5,61*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 21,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 21,49*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,05*
€ 114,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
11729
€ 53,84*
Zubehör
Schake
11730
€ 57,98*
Zubehör
Schake
11731
€ 64,64*
Zubehör
Schake
11732
€ 70,41*
Zubehör
Schake
117291
€ 58,54*
Zubehör
Schake
117291iv
€ 64,41*
Zubehör
Schake
117301
€ 62,90*
Zubehör
Schake
117301iv
€ 71,17*
Zubehör
Schake
117311
€ 68,03*
Zubehör
Schake
117311iv
€ 78,23*
Zubehör
Schake
117321
€ 73,09*
Zubehör
Schake
117321iv
€ 90,05*
Zubehör
Schake
11829p
€ 71,16*
Zubehör
Schake
11829v
€ 95,58*
Zubehör
Schake
11830p
€ 77,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.