Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Schalungsstütze der Klasse A, 1870 - 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse A, lackiert (Art. 11729)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Mit Typen- und Belastungstabelle gekennzeichnet
Detailansicht: Höhe kann durch Skala optimal abgelesen werden
Detailansicht: Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel immer verzinkt
:
Artikel-Nr.:
     328SW-11730
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384701345
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
  • Material: Stahl, lackiert
  • Innengewinde
  • Einstellgriff, Druckscheibe
    und Riegel verzinkt
  • nach DIN EN 1065

|
  • bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
  • sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
  • entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
  • Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
  • die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
  • auch bei lackierten Ausführungen sind Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel verzinkt
  • alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|

Hinweis: Beim Versand ohne zugehöhrige Palette können Transportspuren am Lack nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auszugslänge:
1870 - 3000 mm
Material:
Stahl
Beschichtung/Oberfläche:
lackiert
Gewinde:
Innengewinde
Klasse:
Klasse A
Typ:
Schalungsstütze
Weitere Suchbegriffe: baustütze schake, gewinde muffe, gewinde muffe stahl, Schalungsstützen, Euroschalungsstütze, Importschalungsstütze, Drehsteife, Sprieß, Stütze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 44,64*
€ 58,34*
5 Tage
50
2
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 88,88*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 72,60*
€ 91,48*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 82,08*
€ 102,87*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 104,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 42,43*
Zubehör
Schake
ab € 25,74*
Zubehör
Schake
ab € 21,17*
Zubehör
Schake
ab € 22,49*
Zubehör
Schake
ab € 35,54*
Zubehör
Schake
ab € 2,85*
Zubehör
Schake
ab € 3,46*
Zubehör
Schake
ab € 3,05*
Zubehör
Schake
ab € 3,73*
Zubehör
Schake
ab € 4,14*
Zubehör
Schake
ab € 5,55*
Zubehör
Schake
ab € 3,31*
Zubehör
Schake
ab € 44,42*
Zubehör
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Schake
ab € 34,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.