Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Schalung
>
Baustütze
>
Artikel
Euro Schalungsstütze der Klasse A, 2370 - 4000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-11732
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384701451
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Material: Stahl, lackiert
Innengewinde
Einstellgriff, Druckscheibe
und Riegel verzinkt
nach DIN EN 1065
|
bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
auch bei lackierten Ausführungen sind Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel verzinkt
alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|
Hinweis:
Beim Versand ohne zugehöhrige Palette können Transportspuren am Lack nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auszugslänge:
2370 - 4000 mm
Material:
Stahl
Beschichtung/Oberfläche:
lackiert
Gewinde:
Innengewinde
Klasse:
Klasse A
Typ:
Schalungsstütze
... >
Schalungsbedarf
>
Schalungsstützen
>
11729 | Euro Schalungsstütze Klasse A, nach DIN EN 1065, Innengewinde, lackiert, versch. Auszugslängen
Weitere Suchbegriffe:
baustütze schake
,
gewinde muffe
,
gewinde muffe stahl
,
Schalungsstützen
,
Euroschalungsstütze
,
Importschalungsstütze
,
Drehsteife
,
Sprieß
,
Stütze
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
8 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 54,93*
€ 70,92*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 87,95*
€ 110,44*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 87,97*
€ 110,47*
Lager 874SW
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 115,47*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 127,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschalstütze mit teleskopierbarer Neigungsverstellung
Schake
ab € 42,43*
Zubehör
Betonzwinge, 1150 mm
Schake
ab € 25,74*
Zubehör
Betonzwinge, 750 mm
Schake
ab € 21,17*
Zubehör
Betonzwinge, 900 mm
Schake
ab € 22,49*
Zubehör
Dreifußständer für Schalungsstützen
Schake
ab € 35,54*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
ab € 2,85*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
ab € 3,46*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
ab € 3,05*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
ab € 3,73*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
ab € 4,14*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
ab € 5,55*
Zubehör
Flügelmutter SW27
Schake
ab € 3,31*
Zubehör
Fundamentzwinge 90/50
Schake
ab € 44,42*
Zubehör
Gegenplatte / Unterlagsplatte
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Holzschalungsträger 'H20' mit Endkappen, 2100 mm
Schake
ab € 34,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen