Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange mit angeschmiedeter Spitze, gebogene Schneide mit Klaue, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196gs)
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196gs)
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196gs)
Modellbeispiel: Brechstange mit angeschmiedeter Spitze (Art. 10196gs)
Modellbeispiel: Brechstange mit gerader Schneide (Art. 10196)
Artikel-Nr.:
     328-10196gs
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384732837
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1500 mm
brecheisen
  • Material: Rundstahl Ø 30 mm, lackiert
  • mit Spitze und Schneide
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

|
  • sehr robuste Ausführung mit angeschmiedeter Spitze
  • wetterfeste Lackierung
  • für universelle Einsatzzwecke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
gebogene Schneide mit Klaue
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl, lackiert
Durchmesser:
30 mm
Mindestbestellmenge:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kuhfuß, Nageleisen, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 29,62*
€ 38,90*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 43,16*
€ 56,32*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 43,09*
€ 56,34*
6 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 82,14*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 101,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 116,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.375,38*
Ähnlich
Schake
ab € 26,57*
Ähnlich
Schake
ab € 36,43*
Ähnlich
Schake
ab € 29,79*
Ähnlich
Schake
ab € 35,55*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,69*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,05*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,13*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,20*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,92*
Ähnlich
Schake
ab € 22,70*
Ähnlich
Schake
ab € 26,49*
Ähnlich
Schake
ab € 14,57*
Ähnlich
Schake
ab € 19,14*
Ähnlich
Schake
ab € 21,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.