Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlieger frei Nr. 1020-30, 420 x 231 mm, Flachform 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 1020-30 (Anlieger frei)
Modellbeispiel: VZ Nr. 1020-30 (Anlieger frei)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-1020-30-111
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588296135
Suchbegriffe:
1020-30 (Zusatzzeichen)
1020 (Zusatzzeichen)
Personengruppen frei, verbal oder m...
Zusatzzeichen 1020
Das Verkehrszeichen 1020-30 StVO "Anlieger frei" ist ein unverzichtbares Produkt für alle, die sich mit Verkehrsregelungen und -sicherheit auskennen. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, ist dieses Schild besonders langlebig und robust. Es entspricht allen geltenden Vorschriften und Normen und ist somit die ideale Lösung für den Einsatz im Straßenverkehr.

Mit dem Verkehrszeichen 1020-30 StVO "Anlieger frei" können Anwohner und Lieferanten problemlos passieren, während andere Verkehrsteilnehmer darauf hingewiesen werden, dass sie hier nicht durchfahren dürfen. Dies trägt zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei und sorgt für eine klare und eindeutige Verkehrsführung.

Top-Eigenschaften:
1. Hochwertiges Aluminiummaterial für Langlebigkeit und Robustheit
2. Entspricht allen geltenden Vorschriften und Normen für Verkehrsschilder
3. Klare und eindeutige Kennzeichnung für Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer
4. Einfache Montage und Installation an verschiedenen Standorten
5. Beitrag zur Verkehrssicherheit und -regelung durch klare Beschilderung

  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1020-30 (zusatzzeichen), Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Zusatzzeichen, VZ1020-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,01*
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,16*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.