Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer zum Einbetonieren für Modelle TN, TR , TC, nach RAL beschichtet, Rundrohr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, zum Einbetonieren mit Schaukasten TN8J (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Ständer aus Aluminium, zum Einbetonieren mit Schaukasten TN8J (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Rundrohr mit Flachkappe
Anwendungsbeispiel: Rechteckrohr mit Flachkappe
Artikel-Nr.:
     328-103000346
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366500881
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Ständer zum Einbetonieren für Modelle TN, TR , TC

- Modell: Rundrohr
- Größe: Ø 80 mm
- Farbe: nach RAL beschichtet
- Länge: 2400 mm
- Kappe: Flachkappe
- Material: Aluminium
- Lieferumfang: inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
- Verpackungseinheit (VPE): 2 Stk.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
nach RAL beschichtet
Größe:
Ø 80 mm
Modell:
Rundrohr
Lieferumfang:
inkl. Befestigungschrauben (Abstandhalter modellabhängig)
Länge:
2400 mm
Material:
Aluminium
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stk.
Kappe:
Flachkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 425,39*
€ 506,21*
€ 4,95*
ab € 421,51*
€ 506,21*
Lager 328
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 468,44*
€ 555,66*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 555,66*
€ 661,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 541,53*
€ 644,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 508,23*
€ 604,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 496,06*
€ 590,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 468,44*
€ 557,44
pro Paket
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solbach
108100007
ab € 19,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 245,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 242,99*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 41,65*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.