Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefälle Nr. 108, 5 %, 900 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 108- (Gefälle) Art. 108-111-10
Modellbeispiel: VZ Nr. 108- (Gefälle) Art. 108-111-10
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-108-211-5
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588320243
Suchbegriffe:
108 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Gefälle
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gefälle:
5 %
Seitenlänge:
900 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 211 (Vorschriftzeichen), 214 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen, VZ108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 217,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,75*
Zubehör
Schake
ab € 16,00*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,81*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.