Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradparker/Schräghochparker 'Barcelona', einseitig, zur Wandmontage, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradparker/Schräghochparker 'Barcelona', einseitig (Art. 10879)
Modellbeispiel: Fahrradparker/Schräghochparker 'Barcelona', einseitig (Art. 10879)
Modellbeispiel: Fahrradparker/Schräghochparker -Barcelona-, einseitig (Art. 10879)
Anwendungsbeispiel: Schräghochparker -Barcelona- 6er, Wandbefestigung (Art. - Nr. 10880)
Technische Ansicht: Fahrradparker/Schräghochparker -Barcelona-, einseitig (Art. 10883)
Detailansicht: Gekantetes Stahlblech (Nut) zum Einschieben der Reifen
Detailansicht: Radeinstellung
Anwendungsbeispiel: Schräghochparker -Barcelona- 6 Radständer, freistehende Anlage
Anwendungsbeispiel: Schräghochparker -Barcelona- 6er, Wandbefestigung (Art. - Nr. 10880)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-10879
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366528779
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Maße (H x T): 2010 x 1467 mm
  • Reifenbreite: bis 60 mm
  • Einstellwinkel: 90°
  • Anordnung: Hoch-/Tiefeinstellung
  • Grundrahmen: Winkelstahl
  • Radaufnahmen: Stahlblech, gekantet
  • Material: Stahl, feuerverzinkt nach
    DIN ISO 1461
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • optimale Platznutzung durch Hoch-/Tiefeinstellung
  • optimiert für 28 Zoll-Fahrräder
  • für Reifenbreiten bis 60 mm geeignet
  • dank witterungsfester Stahlkonstruktion für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Fahrradschlösser lassen sich an der Führungsschiene befestigen
  • vorbereitet für Reihenverbindung
|

Achtung: Für Ausführungen mit 4 Einstellplätzen wird 1 Set, für alle anderen 2 Befestigungssets benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
zur Wandmontage
Stellplätze:
5
Gesamtbreite:
1750 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
1467 mm
Reifenbreite:
bis 60 mm
Einstellwinkel:
90 °
Anordnung:
Hoch-/Tiefeinstellung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Fahrrad-Schräghochparker, Fahrrad-Schräghochständer, bogenparker, Abstellanlage, Fahrradständer, Fahrradparker, schräghoch, Barcelona, Blanco, Dover, WSM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,02*
€ 356,57*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,81*
€ 374,05*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,26*
€ 375,78*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 303,63*
€ 384,03*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 325,24*
€ 388,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,84*
€ 431,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.