Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,, Aluminium, geprägt, 100 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor niedrieger Temperatur/Frost (Art. 21.0292)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor niedrieger Temperatur/Frost (Art. 21.0292)
Artikel-Nr.:
     328-11.0292
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588442686
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W010 Warnung...
Warnschild EN ISO 7010 W010 Warnung...
Warnung vor Kälte W010 Warnschild
Warnung vor niedriger Temperatur/Fr...
  • DIN EN ISO 7010 W010
  • ASR A1.3 W010

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
100 mm
Lieferumfang:
---
Norm:
DIN EN ISO 7010 W010
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W010
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w010 warnung vor niedriger temperatur/frost, Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Winterschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,48*
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,48*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 5,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0364
ab € 4,23*
Ähnlich
Wolk
30.0367
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
21.0292
ab € 1,67*
Ähnlich
Wolk
21.0236
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.