Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Hinweisschilder-Übersicht
>
Hinweisschild Privatgrundstück
>
Artikel
Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, Privatgrundstück Betreten verboten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11.5303
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527384745
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Material: Aluminium, geprägt und einbrennlackiert
Maße (BxH): 330 x 250 mm
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt und einbrennlackiert
Maße (BxH):
330 x 250 mm
... >
Grundbesitzkennzeichnung
>
Grundstückskennzeichnung
>
11.5303 | Hinweisschild zur Grundbesitzkennzeichnung, Privatgrundstück Betreten verboten
Weitere Suchbegriffe:
Privatgrundstück Hinweisschild
,
hinweisschild privatgrundstück alu
,
allgemeine hinweisschilder
,
allgemeine hinweisschilder privatgrundstück
,
Zusatzschild
,
Grundstückkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssystem '3M Scotchmate', Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar
Wolk
ab € 95,10*
Zubehör
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
ab € 15,76*
Zubehör
Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden
Wolk
ab € 3,30*
Zubehör
Doppelseitige Klebepads, Bogen mit 4 Pads (Dreieck-Form, SL 40 mm)
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Klebepad, Kreis
Wolk
ab € 0,72*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 42 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
Saugnäpfe für Schilder, VPE 2 Stk., 30 mm, inkl. Schraube M4 (Edelstahl) und Rändelmutter
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
Schaumstoffklebeband auf Rolle, 12 mm
Wolk
ab € 12,90*
Zubehör
Schilderklemme
Schake
ab € 1,96*
Zubehör
Schilderklemme mit angeschweißten Haken
Schake
ab € 3,51*
Zubehör
Schilderklemme rot Kunststoff Typ 31313
k.A.
ab € 2,85*
Zubehör
Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, VPE 5 Stk.
Wolk
ab € 3,84*
Zubehör
Verklebeflüssigkeit für Folien 'Magic Apply'
Spandex
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen