Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild, Fahrrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Parkplatzschilder, verschiedene Ausführungen (v.o. Art. 11.5541, 11.5545, 11.5530)
Modellbeispiele: Parkplatzschilder, verschiedene Ausführungen (v.o. Art. 11.5541, 11.5545, 11.5530)
Modellbeispiel -Kunden- (Art. 11.5531):
Modellbeispiel -Geschäftsleitung-<br>(Art. 11.5533):
Modellbeispiel -Mitarbeiter-<br>(Art. 11.5538):
Modellbeispiel -Reserviert-<br>(Art. 11.5545):
Modellbeispiel -Frauenparkplatz-<br>(Art. 11.5547):
Modellbeispiel: -Nur vorwärts einparken- (Art. 11.5551)
Modellbeispiel -Privatparkplatz- (Art. 11.5564):
Modellbeispiel -Rohlstuhlfahrer-Symbol- (Art. 11.5549):
Modellbeispiel -Kurzparker- (Art. 11.5565):
Modellbeispiel -Elektroauto- (Art. 11.5522):
Artikel-Nr.:
     328-11.5521
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527019371
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
  • Maße (BxH): 520 x 110 mm
  • Ecken gerundet

| |

Achtung: Schilderträger nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Fahrrad
Material:
Alu, geprägt und einbrennlackiert
Breite:
520 mm
Höhe:
110 mm
Besonderheit:
Ecken gerundet
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Parkplatzreservierungsschild, EHA, Parkplatz, Parkplatzschilder, parken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
21.3000
ab € 1,00*
Zubehör
Wolk
90.5567
ab € 24,76*
Zubehör
Wolk
ab € 1,15*
Zubehör
Wolk
ab € 41,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,52*
Zubehör
Wolk
ab € 73,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,02*
Zubehör
Wolk
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.