Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild, Für Reiter verboten, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Verkehrsschild Verbot für Reiter (Art. 11.5657)
Modellbeispiel: Verkehrsschild Verbot für Reiter (Art. 11.5657)
Artikel-Nr.:
     328-11.5657
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588441085
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
258 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Pferde
  • Materialstärke: 0,6 mm
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert

Achtung: Nicht für den Bereich der StVO geeignet!
| |

Das entsprechende StVO-Schild finden Sie oben in "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren".
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
200 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
0,6 mm
Oberfläche:
geprägt und einbrennlackiert
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Verbot für Reiter, 258 (vorschriftzeichen), Verbotsschild, Verbotszeichen, Verkehrskennzeichnung, Verkehrszeichen, Kraftfahrzeugkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,71*
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,80*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,31*
€ 8,52*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5658
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.