Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.5657 Herst.-Nr.: 11.5657 EAN/GTIN: 4044589056122 |
| | |
|
| | |
| Verkehrsschild Für Reiter verboten VZ: 258 SafetyMarking® Verkehrsschild Für Reiter verboten VZ: 258Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr - mit kratzfester Einbrennlackierung
- widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
- Materialstärke 0,8 mm Aluminium
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
- Qualität Made in Germany
Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr Bedeutung: Hier herrscht Reitverbot - alle anderen dürfen hier entlangfahren. Das Zeichen gilt nicht für Kutschen. Handlungsempfehlung: Das hineinreiten mit Pferden ist untersagt - Pferde dürfen hier nur geführt werden. Zusatzschilder müssen beachtet werden. - Material: Aluminium geprägt
- Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Verkehrsschild Betriebsgelände | Produktkategorie: | Verkehrskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rund | Symbol: | Verbot für Reiter | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Durchmesser: | 20,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Verbot für Reiter, 258 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,71* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,31* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|