Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifußständer für Schalungsstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Dreifußständer für Schalungsstützen (Art. 11199s)
Modellbeispiel: Dreifußständer für Schalungsstützen (Art. 11199s)
Modellbeispiel: Dreifußständer für Schalungsstützen (Art. 11199s)
Modellbeispiel: Dreifußständer für Schalungsstützen (Art. 11199s)
Modellbeispiel: Dreifußständer aus Vierkantrohr (Art. 11199s)
Artikel-Nr.:
     328-11199s
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384730215
Suchbegriffe:
Dreifußständer
schake dreifußständer
dreifußständer
  • Material: Vierkantrohr, verzinkt
  • Höhe aufgestellt: ca. 800 mm
  • verstärkte Ausführung

|
  • fixiert Schalungsstützen in aufrechter Position
  • für alle Arten von Schalungsstützen geeignet
  • Schalungsstütze kann mittels beweglichem Bügel befestigt werden
  • Standbeine sind verstellbar und können für einen platzsparenden Transport zusammen geklappt werden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vierkantrohr, verzinkt
Höhe aufgestellt:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Schalungszubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,10*
€ 50,38*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 43,47*
€ 57,26*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 49,95*
€ 65,15*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 70,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 77,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 144,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.