Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzgeländer
>
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
>
Artikel
Rammschutzgeländer 'Empire' Standpfosten, Ecke, verzinkt u. kunststoffbeschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11565
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527056260
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Rammschutz-Planke
Material: Profilstahl
Höhe: 1000 mm
Breite: 100 mm
Tiefe: 100 mm
Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)
Montage: zum Aufdübeln
inkl. Bodenplatte (200x200x10 mm)
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
|
extrem robust für höchste Belastungen
massives Schutz- und Sicherheitsgeländer
trennt eindeutig Verkehrswege
schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude
schnelle und einfache Montage
keine überstehenden Laschen oder Schrauben (Formschlüssig)
für individuelle, objektbezogene Lösungen
Problemlos erweiterbar
|
Achtung:
Querbalken nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Ecke
Oberfläche:
verzinkt u. kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich:
Außenbereich
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatten Breite:
200 mm
Bodenplatten Tiefe:
200 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)
Höhe:
1000 mm
Material:
Profilstahl
Tiefe:
100 mm
Bodenplatten Höhe:
10 mm
Lieferumfang:
inkl. Bodenplatte
Prüfung:
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
Serie:
Empire
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Rammschutzgeländer
>
11560 | Rammschutzgeländer -Empire- Standpfosten 100 x 100 mm, Höhe 1000 mm, TÜV-geprüft
Weitere Suchbegriffe:
Rammschutzplanke
,
Rammschutzsystem-Planke
,
Leitplanke
,
Rammschutz-Geländeplanke
,
Schutzplanke
,
Stahlschutzplanke
,
anfahrschutz stahl
,
anfahrschutz
,
moravia anfahrschutz
,
Rammschutzgeländer
,
Schutzgeländer
,
Sicherheitsgeländer
,
Prallschutz
,
Regalschutz
,
Blackbull
,
Rammschutz-Barriere
,
Black
,
Bull
,
Rammschutz
,
Eck-Rammschutz-Barriere
,
Schutzbügel
,
Rammschutz-Bügel
,
Ramschutz-Geländer
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 185,18*
Lager 2262
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 185,78*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,58*
€ 202,68*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 204,81*
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 202,69*
€ 246,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,44*
Zubehör
PU-Federelement, für Rammschutz-Geländer, schwarz.
Moravia
422.21.456
ab € 25,11*
Zubehör
Querbalken für Sicherheitsgeländer XL-Line, für Innenbereich, Länge 1000 mm.
Moravia
194.18.997
ab € 61,61*
Zubehör
Spezialdübel für Rammschutz-Ecken, mit Schraube 12/100 mm, VE 12 Stk.
Moravia
109.13.708
ab € 36,43*
Zubehör
Tür für Sicherheitsgeländer, XL-Line, gelb, ohne Gasdruckfeder.
Moravia
194.29.743
ab € 184,95*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen