Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markier-Set 'PROline-tape', blau, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Markier-Set -PROline-tape- mit PROline-tape, orange (Art. 11571)
Anwendungsbeispiel: Markier-Set -PROline-tape- mit PROline-tape, orange (Art. 11571)
Detailansicht: Bodenmarkierungsgerät -Tapeliner-
Anwendungsbeispiel: Markier-Set -PROline-tape-
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-11574
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527056352
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

bestehend aus:
  • 1x Tapeliner
  • 2x Rolle PROline-tape, selbstklebend/permanent, je 33 m
  • 1x PROline-Schlagschnur mit Kreide (30 m)
  • 1x Schneidmesser

-PROline-tape-:
  • Material: PVC
  • Länge: 33 m
  • Materialstärke: 0,19 mm
  • Klebkraft: 1,8N / cm
  • Kleber: Kautschuk
  • Zugfestigkeit: 32N / cm
  • Max. Dehnung: 200 %
  • Temperaturbeständigkeit: ca. bis + 80° C
  • Verarbeitungstemperatur: + 10° C bis + 80° C
  • Lagerung: Bis zu 12 Monate
  • Verwendungsdauer: mittelfristig
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • laminiert für erhöhten Abriebschutz
  • rückstandsfrei entfernbar
  • exakt, sauber, wirtschaftlich
  • für kurz- und mittelfristige Maßnahmen
  • einfaches und bequemes Bedienen
  • für Wege, Fahrbahnen und Abgrenzungen
  • für Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Markierbreite:
75 mm
Material:
PVC
Länge:
33 m
Materialstärke:
0,19 mm
max. Dehnung:
200 %
Temperaturbeständigkeit:
ca. bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur:
+ 10°C bis + 80°C
Kleber:
Kautschuk
Klebkraft:
1,8N / cm
Verwendungsdauer:
mittelfristig
Einsatzbereich:
Innen
Zugfestigkeit:
32N / cm
Lagerung:
bis zu 12 Monate
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 75mm, handabroller, bodenmarkierungsgerät moravia, TAPEliner, PROline-tape, Bodenmarkierung, Farbband, Proline, Markierset, Tape, Schlagschnur, Schneidmesser, Kreide, Fahrbahnen, Abgrenzungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,65*
€ 277,66*
€ 4,70*
ab € 248,50*
€ 295,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 334,58*
€ 395,17*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,12*
Zubehör
Moravia
ab € 14,93*
Zubehör
Moravia
ab € 11,84*
Zubehör
Moravia
261.16.085
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.