Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker Typ 1000, zweiseitig, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000, zweiseitig (Art. 1170)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000, zweiseitig (Art. 1170)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000, zweiseitig (Art. 1170)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000 (10er) zweiseitige Radeinstellung 90° (Art. 1156)
Detailansicht: Reihenverbindung (Ausschnitt zeigt verschraubtes Modell)
Anwendungsbeispiel: 10er/1750mm, zweiseitige Radeinstellung 90°
Anwendungsbeispiel: 10er/1750mm, zweiseitige Radeinstellung 90°
Detailansicht: Radeinstellung
Technische Ansicht: zweiseitige Radeinstellung 90°
Technische Ansicht: Optimierte Form Hinten enger für sicheren Stand für Reifenbreiten bis max. 55 mm
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-1170
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366513454
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreiten: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: zweiseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • Grundrahmenhöhe: 35mm
  • Grundrahmentiefe: 35 mm
  • Bügel: Ø 18 mm
  • Anlieferung: verschweißt

|
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstelllung
  • stabile Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • keine Montage erforderlich
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
|


Achtung: Bei 6 oder mehr Stellplätzen kann der Bügelparker produktionsbedingt aus zwei oder mehr Teilen bestehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
20
Länge:
3500 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
350 mm
Stellraumtiefe:
3200 mm
Bügel Ø:
18 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundrahmen:
35 x 35 mm
Anlieferung:
verschweißt
Montage:
mobile Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, WSM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 503,09*
€ 589,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,27*
€ 597,59*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,69*
€ 607,19*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,67*
€ 615,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,48*
€ 641,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,85*
€ 701,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,37*
€ 694,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,09*
€ 598,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.