Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,zweiseitig L3500mm,20EP,verzinkt.,geschw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelparker,zweiseitig L3500mm,20EP,verzinkt.,geschw.
Bügelparker,zweiseitig L3500mm,20EP,verzinkt.,geschw.
Artikel-Nr.:
     4012-779037
Herst.-Nr.:
     105700010
EAN/GTIN:
     4250366513454
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Bügelparker Modell 1000, zweiseitig

Klassischer Fahrradbügelparker
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 korrosionsgeschützte
Stahlkonstruktion, komplett verschweißt.
Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
Geeignet für gängige Radtypen
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm
auch für Mountainbikes geeignet.
Radabstand 350 mm
Tauglich für Reihenmontage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.


Abb. zeigt einseitige Ausführung
Weitere Informationen:
Radstände:
20
Radabstand:
350 mm
Länge:
3500 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 501,13*
€ 585,10*
Lager 4012
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,58*
€ 592,65*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,80*
€ 602,00*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,08*
€ 609,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,75*
€ 634,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,60*
€ 673,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.