Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'PARATlift' Ø 76 mm, versenkbar, manuell, rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -PARATlift- (Art. 11708)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -PARATlift- (Art. 11708)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: manueller Pfosten, rot/weiß lackiert
Detailansicht: Verschluss durch Kappe geschützt
Detailansicht: einfache Bedienung mit Dreikantschlüssel
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-11708
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059100
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem speziellen Unterteil ermöglicht dieser Pfosten eine einfache Installation durch Einbetonieren und ein bequemes Versenken. Dadurch gewährleistet er eine zuverlässige Befestigung und maximale Flexibilität.

Mit einer Gesamtlänge von 2050 mm und einer runden Pfostenform bietet dieser Absperrpfosten eine ideale Kombination aus Stabilität und Ästhetik.

Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist dieser Pfosten äußerst robust und langlebig. Der 76 mm Durchmesser bietet zusätzliche Stabilität und Festigkeit.

Mit einer Dreikant-Schließung, bietet dieser Absperrpfosten ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Oberfläche ist mit einem Zweikomponenten-Dickschichtlack beschichtet, der eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse gewährleistet.

Der versenkbare Aufbau ermöglicht eine einfache Handhabung und bietet Ihnen die Möglichkeit, den Pfosten bei Bedarf schnell und bequem zu entfernen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamtlänge: 2050 mm
  • Höhe Unterflur: 1150 mm
  • Pfosten: Ø 76 mm
    beschichtet mit Zweikomponenten-Dickschichtlack
  • Unterteil: 100/100 mm
  • Montage: zum Einbetonieren
    mit Spezial-Unterteil zum Versenken des Pfostens
  • Schließung oben

|
  • löst viele Absperr-Probleme besser als andere Pfosten
  • ideal Bereiche, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind (Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen ...)
  • Pfosten kann mit Dreikantschlüssel nach DIN 3223 in Sekunden versenkt werden
  • der Verkehr kann die Bodenhülse ungehindert überrollen, da fast bodenbündig
  • bei Beschädigung lässt sich das Oberteil auswechseln
  • alle Stahlteile sind verzinkt, das Oberteil zusätzlich mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt

Einbauhinweis:
  • auf sachgemäße Drainage (Kiesfüllung) achten
  • darf nicht in stehendes Wasser (z.B. Grundwasser) montiert werden

Wartung:
  • für einwandfreie Funktion wichtig
  • mindestens halbjährlich eingedrungenen Schmutz beseitigen, alle beweglichen Teile reinigen und den Verschlusshaken fetten

Varianten
  • Halbautomatisch: Nach dem Entriegeln drückt die Gasdruckfeder das Oberteil nahezu komplett aus der Bodenhülse. Kurzes, manuelles Anheben und der Pfosten verriegelt automatisch. Zum Versenken wird das Oberteil entriegelt und einfach heruntergedrückt.
  • Manuell: Eine Spiralfeder drückt das Oberteil nach dem Entriegeln 5 bis 8 mm aus der Bodenhülse. Durch manuelles Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Zum Versenken wird das Oberteil entriegelt und manuell nach unten geführt.
|

Achtung: Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Funktion (Bedienung):
manuell
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Spezial-Unterteil zum Versenken des Pfostens
Gesamtlänge:
2050 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe Unterflur:
1150 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Schließung:
mit Dreikant / Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Unterteil:
100/100 mm
Oberfläche:
beschichtet mit Zweikomponenten-Dickschichtlack
Bauart:
Versenkbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,01*
€ 431,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,74*
€ 470,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,17*
€ 585,28*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 504,89*
€ 593,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,64*
€ 706,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,34*
€ 688,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,58*
€ 658,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,99*
€ 639,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,31*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.