Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Artikel
Leitkegel aus Kautschuk, 510 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11796
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527059599
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Material: Kautschuk-Mischung
Farbe: weiß-rot
Aufbau: einteilig
|
große, viereckige Fußplatte
breite Kegelform
gute Warnwirksamkeit
absolut wetterbeständig
besonders flexibel und robust
tieflagernder Schwerpunkt, besonders standfest
auch bei extrem tiefen Temperaturen nicht spröde
beliebt bei Verkehrstraining und -schulung
für innerörtliche Verkehrssicherung
|
Hinweis:
Mehrfarbige Modelle auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
510 mm
Streifen Anzahl:
2
Gewichtsklasse:
2
Gewicht:
1,9 kg
Aufbau:
einteilig
Leitkegel Farbe:
weiß
Folie Farbe:
rot
Material:
Kautschuk-Mischung
... >
Leitkegel
>
Leitkegel Kautschuk
>
11782 | Leitkegel aus Kautschuk, 330 oder 510 mm, weiß-rot
Weitere Suchbegriffe:
leitkegel 300mm
,
leitkegel
,
moravia leitkegel
,
Warnkegel
,
Verkehrshütchen
,
Lübecker-Hüte
,
Haberkornhütchen
,
Verkehrstöggel
,
Kautschuk-Leitkegel
,
traffic
,
cone
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2262
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 52,45*
Lager 420
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 54,67*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,43*
€ 56,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitkegel aus TPE mit Achteck-Fuß, 520 mm
Temka
ab € 10,28*
Ähnlich
Leitkegel aus TPE, 320 mm
Temka
ab € 5,49*
Ähnlich
Leitkegel aus TPE, 320 mm
Temka
ab € 5,25*
Ähnlich
Leitkegel aus TPE, 530 mm
Temka
ab € 16,53*
Ähnlich
Moravia EUROPA-Leitkegel KOBOLD G-0 gelb, Rotring lackiert, 330 mm
Moravia
352.11.420
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen