Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Artikel
Papierkorb 'Square' Rubbermaid, mit Schwingdeckel, schwarz, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12176-02
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527066832
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Volumen: 39 Liter
Maße (HxBxT): 505 x 387 x 279 mm
Material:
Polyethylen
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
mit Schwingdeckel, schwarz
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
505 mm
Gesamtbreite:
387 mm
Gesamttiefe:
279 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
39 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
... >
Abfallbehälter
>
Kunststoff
>
12175 | Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter aus PE
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
rubbermaid papierkorb 39 liter
,
abfall korb
,
abfallkorb kunststoff
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Square
,
Rubbermaid
,
Glogner
,
GIMA
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfalleimer Seitlich ansteckbarer Recycling-Behälter, 4,7 l, schwarz, passend für große Abfallkörbe
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 9,65*
Zubehör
Deckel für Abfallkorb, mittelgroß, 26 l, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen