Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Thermo Primer, 4,5 KG Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: PREMARK Thermo Primer, 4,5 KG Behälter (Abbildung ähnlich)
Modellbeispiel: PREMARK Thermo Primer, 4,5 KG Behälter (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     328-41611
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588676234
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
  • Ergiebigkeit: für 16 m², je nach Untergrund

|
  • ermöglicht eine starke Haftung der Bodenmarkierung
  • verhindert, dass Feuchtigkeit zur Markierung aufkommt
|

Unsere Empfehlung: Am besten gelingt das Auftragen mit einem Pinsel oder Malerrolle!

Hinweis:
Dieser Primer ist für Beton-Böden nicht geeignet! Für Untergründe wie Naturstein, Metall, Beton, Betonfliesen, Fliesen etc. empfehlen wir PREMARK -Viaxi- Primer (Art. 12041).

Bitte beachten Sie dazu auch die technischen Informationen in unserem Produktdatenblatt
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 - Behälter dicht verschlossen halten. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P370 + P378 - Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Ergiebigkeit:
für 16 m², je nach Untergrund
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, adhesion primer, Haftgrundierung, Haftgrund, Decomark, Premark, Thermoplastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Premark
ab € 168,30*
Ähnlich
Premark
303642
ab € 99,82*
Ähnlich
Premark
ab € 228,42*
Ähnlich
Premark
ab € 398,86*
Ähnlich
Premark
ab € 95,65*
Ähnlich
Premark
ab € 45,53*
Ähnlich
Premark
ab € 38,99*
Ähnlich
Premark
ab € 63,09*
Ähnlich
Premark
ab € 269,17*
Ähnlich
Premark
303641
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.