Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Personenleitsystem 'P-Line Famous Clear', schwarz/blau, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Famous Clear- (Art. 12827-02)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Famous Clear- (Art. 12827-02)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: zur Werbeplatzierung hervorragend geeignet
Modellbeispiel: Pfosten bietet die Möglichkeit zur Einbringung individueller Botschaften
Detailansicht: Farbmuster für den Gurt
Artikel-Nr.:
     328-12827-07-03
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527084591
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Kunststoff, transparent
  • Material Fuß: Kunststoff
  • Gurtlänge: 4 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System
  • Kunststoff-Pfosten enthält eine 4-Wege-Kassette mit 3-facher Andockmöglichkeit
  • die Kassette ist mit einer Fliehkraftbremse ausgerüstet
  • Gurtendstück mit Rastsicherung
  • praktisches Personenleitsystem mit individueller Gestaltungsmöglichkeit
  • die Absperrung wird ohne Posterrolle zur Auslieferung gebracht
  • Grafiken und Werbeeinsätze können von jedem Drucker vor Ort erstellt werden
  • Maße für die Werbeeinlage: 760 x 190 mm


Setzen Sie den -P-Line Famous Clear- ein um:

  • Kunden über Werbeaktionen, Preise, Öffnungszeiten zu informieren
  • neues zu Ihren Produkten mitzuteilen
  • ihre Pfosten farblich auf das Umfeld abzustimmen
  • spezielle Effekte zu erteilen
  • kleinere Produktanzeigen in den Pfosten anzubringen
  • ihre Verkaufsunterlagen zu präsentieren
  • Werbefläche in Ihren Absperrungen zu verkaufen

|

Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
schwarz/blau
Gurt Muster:
waagerecht (geblockt)
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
63,5 mm
Pfosten Farbe:
transparent
Fuß Material:
Kunststoff
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
4 m
Gurt Breite:
50 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
9 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,60*
Zubehör
Guideline
ab € 78,66*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,45*
Zubehör
Guideline
ab € 121,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 544,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,50*
Zubehör
Guideline
ab € 69,28*
Zubehör
Guideline
ab € 13,92*
Zubehör
Guideline
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.