Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 'Road' mit Sichtzeichen und Reflexstreifen, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitschwelle -Road- aus PP, Länge 1170 mm, mit Sichtzeichen und Reflexstreifen (v.l. Art. 12876, 12877)
Modellbeispiele: Leitschwelle -Road- aus PP, Länge 1170 mm, mit Sichtzeichen und Reflexstreifen (v.l. Art. 12876, 12877)
Technische Ansicht: Leitschwelle -Road- Länge 1170 mm, mit Sichtzeichen und Reflexstreifen (v.l. Art. 12877, 12876)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Road-, Länge 1170 mm, mit Sichtzeichen und Reflexstreifen (Art. 12876)
Artikel-Nr.:
     328-12877
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410170411
Suchbegriffe:
Leitschwelle
temka leitschwelle
leitschwelle
  • Material: PPC-TPU
  • Maße (LxB): 1170 x 150 mm
  • Farbe: gelb/orange
  • ohne Befestigungsmaterial

| |

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
600 mm
Material:
PPC-TPU
Farbe:
gelb/orange
Breite:
150 mm
Länge:
1170 mm
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, Fahrbahnteiler, Temka, Autostopschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,44*
€ 44,42*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 38,13*
€ 50,53*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 56,39*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.