Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Kettenkopf' (V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium 200 x 100 mm, rot (RAL 3020), glasperlengestrahlt, mit Dreikant mittig...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Kettenkopf Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13073-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Kettenkopf Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13073-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm -Kettenkopf- Art. - Nr. 13073-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13069-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13069-gg
Detailansicht: Kettenkopf
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13069
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13073
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13076
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13077
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13078
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13093
Artikel-Nr.:
     328-13076-gg3
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527095832
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und lenkt die Aufmerksamkeit auf potenzielle Gefahrenbereiche.

Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verleiht Ihrem Bereich ein modernes und professionelles Erscheinungsbild. Die silberne Farbe sorgt für eine dezente und dennoch auffällige Präsenz.

Mit einem Kettenkopf aus robustem Kunststoff ist der Absperrpfosten langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und anderen äußeren Einflüssen. Dies gewährleistet eine langfristige Nutzung und minimiert Wartungskosten.

Absperrpfosten-Acero Kettenkopf-(V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Material Kappe: Kunststoff

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium 200 x 100 mm
Kappe Farbe:
rot (RAL 3020)
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
mit Dreikant mittig und Profilzylinder oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
umlegbar
Kappe Material:
Kunststoff
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Edelstahl-Kettenabsperrung, Edelstahl-Kettenständer, Ø, 76mm, Canaria, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 10,02*
Zubehör
Urbanus
ab € 25,01*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,84*
Zubehör
Urbanus
ab € 90,50*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,55*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,28*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,83*
Zubehör
Pelox
ab € 41,63*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,42*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,96*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,41*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,69*
Zubehör
Schake
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.