Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Zierring Absperrpfosten
>
Artikel
Absperrpfosten 'Acero Rundkopf' (V2A) Ø 76 mm, Edelstahl, 3 Zierringe (OMU), mit Bodenhülse zum Einbetonieren, geschliffen, mit Dreikant im unteren Drittel und Profilzylinder ob...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-13213-g
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527098420
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Die Höhe über Flur von 900 mm sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit des pfostens.
Der Pfostendurchmesser von 76 mm garantiert eine stabile und langlebige Konstruktion. Die runde Form mit den Zierringen und die silberne Farbe verleihen dem Pfosten ein modernes und ansprechendes Design.
Pfosten Ø: 76 mm verformt
Höhe über Flur: 900 mm
halbrunde Kappe aus Edelstahl
| |
Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.
Achtung:
Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Tipp:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Dreikant im unteren Drittel und Profilzylinder oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. halbrunde Kappe aus Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 verformt mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
... >
Absperrpfosten
>
Edelstahl
>
13200 | Absperrpfosten -Acero Rundkopf- (V2A) Ø 76 mm aus Edelstahl mit 3 Zierringen (Oben, Mitte, Unten)
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
Absperrpfostenzierring
,
Zierring Absperrpfosten
,
edelstahl sperrpfosten rund
,
absperrpfosten edelstahl
,
absperrpfosten
,
Edelstahl-Absperrpfosten
,
Edelstahl-Absperrpoller
,
Edelstahl-Sperrpfosten
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 10,02*
Zubehör
Bodenhülse aus Aluminium, 61 mm
Urbanus
ab € 25,01*
Zubehör
Bodenplatte zum Einbetonieren
Urbanus
ab € 41,84*
Zubehör
Erdanker für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°
Urbanus
ab € 90,50*
Zubehör
Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten, 61 mm
Urbanus
ab € 35,55*
Zubehör
Kettenöse aus Edelstahl | TP0791
Urbanus
EKO-M
ab € 22,28*
Zubehör
Oberflächenschutz für Edelstahl
Urbanus
ab € 41,83*
Zubehör
Polier- und Reinigungspaste für Edelstahl
Pelox
ab € 41,63*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl V2A
Urbanus
ab € 8,42*
Zubehör
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,96*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,41*
Zubehör
Zierring, V2A, 61 mm
Urbanus
ab € 26,69*
Zubehör
Zubehör für Edelstahlpfosten, diverse, Absperrkette/Edelstahl,Ø 5mm/lfdm
Schake
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen