Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Rundkopf' (V2A) Ø 76 mm, zum Einbetonieren, glasperlengestrahlt, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mmaus Edelstahl (Art. 13232-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 76 mmaus Edelstahl (Art. 13232-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm mit Rundkopf Art. - Nr. 13232-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffenArt. - Nr. 13144-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt Art. - Nr. 13228-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren (Art. 13796)
Technische Ansicht: zum Aufdübeln (Art. 13797)
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13236
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13237
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13241
Artikel-Nr.:
     328-13228-gg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527098673
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm ist dieser Pfosten ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Die silberne Farbe und die halbrunde Kappe verleihen dem Pfosten ein modernes und ansprechendes Design.

  • Pfosten Ø: 76 mm verformt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • halbrunde Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
glasperlengestrahlt
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. halbrunde Kappe aus Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 verformt mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 10,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 25,06*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 90,76*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,59*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,25*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,79*
Zubehör
Pelox
ab € 41,79*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,40*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,24*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,91*
Zubehör
Schake
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.