Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Halbhügel' (V2A) Ø 76 mm, Edelstahl, 3 Zierringe (OMM), mit Bodenhülse zum Einbetonieren, geschliffen, mit Dreikant im unteren Drittel und Profilzylinder o...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13246-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13246-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm mit Halbhügel Art. -Nr. 13246-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. -Nr. 13242-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. -Nr. 13242-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. -Nr. 13242
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. -Nr. 13246
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. -Nr. 13249
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. -Nr. 13250
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. -Nr. 13251
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. -Nr. 13252
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK und/oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. -Nr. 13255
Artikel-Nr.:
     328-13255-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527099083
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl mit 3 Zierringen, verleiht der Pfosten der Umgebung eine elegante Note. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 76 mm ist dieser Pfosten stabil und langlebig. In silberner Farbe und in runder Form ist er eine attraktive Ergänzung.

  • Pfosten Ø: 76 mm verformt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
mit Dreikant im unteren Drittel und Profilzylinder oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 verformt mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 10,02*
Zubehör
Urbanus
ab € 25,12*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,91*
Zubehör
Urbanus
ab € 90,61*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,79*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,96*
Zubehör
Pelox
ab € 41,92*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,40*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,05*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,89*
Zubehör
Schake
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.