Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller, Ø 76 mm aus Aluminium, zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm), anfahrsicher bis zu 30° und aus dieser Position wieder aufrichtend, ohne Verschluss, Halbkugel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-13335-8
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527101403
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Stilpoller aus Aluminium ist die perfekte Lösung für Ihren Bedarf an zuverlässiger Absperrung und Sicherheit. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet er eine robuste und stabile Barriere, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist. Dank der Beschichtung ist der Poller besonders langlebig und wetterbeständig.
Der Stilpoller ist in der Farbe schwarzgrau (RAL 7021) gehalten, was ihm ein modernes und zeitloses Aussehen verleiht. Die runde Form des Pfostens sorgt für eine elegante Optik, die sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.
Top-Eigenschaften:
1. Robustes und langlebiges Aluminiummaterial
2. Moderne Optik in schwarzgrau (RAL 7021)
3. Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Umgebungen
Höhe über Flur: 900 mm
+ Kopf (ca. 10-15 mm)
Pfosten Ø: 76 mm
Material: Aluminium, beschichtet
Farbe: schwarzgrau (RAL 7021)
|
Stilpoller mit Sollbruchstelle sind in kritischen Absperrbereichen mit hohem Beschädigungsaufkommen einsetzbar
|
Hinweis:
Gleich- und
Generalschließung
auf Anfrage erhältlich!
Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Ausführung: -5dk, -5co & -5dk-co
4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Ausführung: -3, -8 & -9
Unsere Empfehlung:
Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 200x200 mm)
Modell:
anfahrsicher bis zu 30° und aus dieser Position wieder aufrichtend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Kopf Form:
Halbkugel
Material:
Aluminium, beschichtet
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm + Kopf (ca. 10-15 mm)
Farbe:
schwarzgrau (RAL 7021)
... >
Stilpoller
>
Aluminium
>
13334 | Stilpoller, Ø 76 mm, Aluminium, wahlweise selbstaufrichtend, mit Sollbruchstelle
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten durchmesser 76 mm
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
,
Absperrpoller
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 10,97*
Zubehör
Bodenhülse aus Aluminium, 61 mm
Urbanus
ab € 25,01*
Zubehör
Bodenplatte zum Einbetonieren
Urbanus
ab € 41,62*
Zubehör
Erdanker für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°
Urbanus
ab € 90,49*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl V2A
Urbanus
ab € 9,22*
Zubehör
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,99*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 22,34*
Zubehör
Verbindungsglied für Absperrketten, verzinkt, 23 mm, 5 mm
Urbanus
ab € 1,77*
Zubehör
Verbindungsglied für Absperrketten, verzinkt, 39 mm, 5 mm
Urbanus
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen