Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Duo', chrom, schwarz/weiß/schwarz, mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Duo- (v.l. Art. 14148-03, 14150-06, 14149-05)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Duo- (v.l. Art. 14148-03, 14150-06, 14149-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Kassette ist mit Fliehkraftbremse ausgerüstet
Anwendungsbeispiel: Erhöhte Signalwirkung durch Doppelgurt
Anwendungsbeispiel<br>(Gurtbedruckung auf Anfrage):
Detailansicht: Farbbeispiele für die Gurte
Modellbeispiel: Reflektierende Gurtbänder (auf Anfrage)
Artikel-Nr.:
     328-14148-0703
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527112904
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63,5 mm
  • Fuß: Ø 350 mm x ca. 20 mm
  • Material Pfosten: Metall
  • Material Fuß: Guss
  • Gewicht: ca. 11 kg
  • Gurtanzahl: 2
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurtbreite: 50 mm

|
  • Aufnahme von 3 ankommenden Gurten durch 4-Wege-System über 2 unabhängig von einander ausziehbaren Gurtkassetten
  • sehr robustes und langlebiges Personenleitsystem
  • das patentierte Design des Gurtendes erlaubt die Kombination mit vielen anderen Modellen
  • der Pfosten ist mit einer Verdrehsicherung verschraubt
  • besonderer Federmechanismus ermöglicht ein sehr sanftes und gleichmäßiges Rücklaufen des selbsteinziehenden Gurtes
  • durch die Verschraubung kann man die Pfosten im Bedarfsfall besser aufbewahren
|

Hinweis: Weitere Gurtfarben, Gurtbedruckung und reflektierende Gurtbänder auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
chrom
Gurt Farbe:
schwarz/weiß/schwarz
Gurt Muster:
waagerecht (gestreift)
Verschluss:
mit Sicherheitsverschluss (selbstlösend)
Pfosten Material:
Metall
Pfosten Ø:
63,5 mm
Fuß Material:
Guss
Fuß Ø:
350 mm
Fuß Höhe:
20 mm
Gurt Länge:
2x 2,3 m
Gurt Breite:
50 mm
Gurt Anzahl:
2 Stk.
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,42*
€ 409,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 39,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 61,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 545,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 121,10*
Zubehör
Guideline
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.