Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 76 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, Flachkopf, mit Dreikant/ Schließung oben, 3 Ösen (90°), herausnehmbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-14184-02-03
Hersteller:
Autasi
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527119460
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten ist nicht nur robust und langlebig, sondern auch ästhetisch ansprechend mit seiner geschliffenen Oberfläche. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Höhe von 900 mm bietet er die perfekte Balance zwischen Stabilität und Eleganz. Der Pfosten ist in silber erhältlich und kann ortsfest, herausnehmbar oder umlegbar installiert werden. Im Lieferumfang ist eine Montageanleitung enthalten, um eine einfache Installation zu gewährleisten.
Material:
Edelstahl
, geschliffen
Höhe über Flur: 900 mm
Pfosten Ø: 76 mm
inkl. Montageanleitung
|
kein Verschmutzen durch ober liegende Schließung
einfaches Herausheben und Umlegen
hochwertige Optik durch Edelstahl (geschliffen)
mit passender Edelstahlkette erhältlich (siehe Zubehör)
|
Unser Tipp:
Alle Edelstahlpoller können mit Ösen ausgestattet werden.
Achtung:
Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 1 mit Dreikantschlüssel DIN 3222 | inkl. Montageanleitung
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Kopf:
Flachkopf
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
3 Ösen (90°)
Bauart:
herausnehmbar
Material:
Edelstahl, geschliffen
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
... >
Absperrpfosten
>
Edelstahl
>
14183 | Absperrpfosten -Steel Line- Ø 76 mm aus Edelstahl, ortsfest, herausnehmbar oder umlegbar
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar dreikant
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
Edelstahl-Absperrpfosten
,
Edelstahlpfosten
,
Edelstahl-Absperrpoller
,
Umlegbar
,
Heraushebbar
,
Autasi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe für Bodenhülse, feuerverzinkt
Autasi
K-C
ab € 22,88*
Zubehör
Absperrkette 'Nostalgie'
Autasi
ab € 163,53*
Zubehör
Bodenanker für Sperrpfosten
Autasi
BA-2
ab € 48,78*
Zubehör
Bodenhülse, extra
Autasi
BH-C
ab € 52,72*
Zubehör
Dreikantschlüssel für Stahlpoller, mit Schüsselring
Autasi
FSCH
ab € 6,03*
Zubehör
Edelstahlhaken
Autasi
E-HAKEN
ab € 4,85*
Zubehör
Ersatz-Schlüssel für Sicherheitsschloss
Autasi
ab € 6,11*
Zubehör
Notglieder
Autasi
ab € 4,54*
Zubehör
Schäkel
STEIN HGS
ab € 9,06*
Zubehör
Schäkel
STEIN HGS
ab € 6,13*
Zubehör
Schäkel
Autasi
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen