Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, ohne Verschluss, ohne Öse, feststehend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-14205-00
Hersteller:
Autasi
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527120367
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dieser robuste, aus Stahl gefertigte Pfosten ist perfekt zum Einbetonieren geeignet und kann entweder herausnehmbar oder feststehend installiert werden.
Mit einer Höhe von 900 mm bietet er eine optimale Sichtbarkeit und gewährleistet somit maximale Sicherheit. Der Pfosten ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt, was ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse verleiht. Die Kappe besteht aus Edelstahl, was für zusätzliche Langlebigkeit sorgt.
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 64 mm ist mit einem reflektierenden rot-weißen Oberteil ausgestattet, das eine optimale Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet.
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Material Kappe:
Edelstahl
Höhe über Flur: 900 mm
Pfosten: Ø 64 mm
Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
Befestigung: zum Einbetonieren
inkl. Montageanleitung
|
einfaches und schnelles Öffnen
kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
ohne Öse
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Montageanleitung
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
14205 | Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm aus Stahl, zum Einbetonieren, herausnehmbar oder feststehend
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
umlegbar
,
Ø
,
64mm
,
Feststehend
,
Ortsfest
,
Herausnehmbar
,
Heraushebbar
,
Autasi
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe für Sperrpfosten m. Bodenhülse
Autasi
K
ab € 17,62*
Zubehör
Absperrkette beschichtet, Meterware (Preis pro Meter)
Schake
ab € 10,11*
Zubehör
Bodenanker für Sperrpfosten
Autasi
BA-2
ab € 48,99*
Zubehör
Bodenhülse extra verstärkt
Autasi
ab € 100,64*
Zubehör
Deckel mit 2 Ösen
Autasi
D
ab € 11,76*
Zubehör
Dreikantschlüssel für Stahlpoller, mit Schüsselring
Autasi
FSCH
ab € 6,00*
Zubehör
Ersatz-Bodenhülse
Autasi
ab € 49,09*
Zubehör
Ersatz-Schlüssel für Sicherheitsschloss
Autasi
ab € 6,11*
Zubehör
Notglieder, rot
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
S-Haken, rot, 10 Stk.
Schake
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen